Beli gergaji gypsum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  2. Jason Scroll Saw Gypsum
    Mulai

    Rp60.900

    Jason Scroll Saw Gypsum
    Deskripsi:
    Sharpening teth
    atribut:
    • Size (mm): 150
  3. Wipro Gergaji Gypsum
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Gergaji Gypsum
    atribut:
    • Length (mm): 295
    • Net Weight (kg): 0.18
    • Saw Blade (pcs): 2
    • Teeth: 9T
    • Type: GDL-3150
  4. Z-Saw DrywallS-90
    Mulai

    Rp119.900

    Z-Saw DrywallS-90
    atribut:
    • Band Width (mm): 1.36
    • Blade Length (mm): 90
    • Cell Spacing (mm): 1.6
    • Replacement Blades: Electric Works Pecker 90, 9th 265, Woodworking 175, Raw Wood 175, Bamboo Plastic 175, Craft 145, Woodworking Pecker 80, 150, 210
    • Wall Thickness (mm): 0.9
  5. BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp349.900

    BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It can drill clean holes in both hard and soft wood.Drilling holes in wood and plasterboard
    atribut:
    • Dimensions (mm): [Hole Saw] 22/25/29/35/38/44/51/68
  6. KENTA Adjustable Bevel Square
    Mulai

    Rp9.099.900

    KENTA Adjustable Bevel Square
    Deskripsi:
    High precision body with sliding bevelled straight edge (4x4x60mm)Straight edge can be slided stepless and lock by clamping spindle.Made of stainless steel.All parts hardened, test surfaces on base body and test cutting edges of the straight edges lapped.
    atribut:
    • Base Size (mm): 40x22x10
    • Angular Tolerance (mm): 0.007
    • Grade: 00
    • Size (mm): 60x4x4
  7. INGCO Wall Board Saw
    Mulai

    Rp80.900

    INGCO Wall Board Saw
    Deskripsi:
    INGCO Wall Board Saw (6inch/150mm) // Gergaji Gypsum Gipsum GRC
    atribut:
    • Size (mm): 150 (16inch)
    • Material: Taiwan SK5
    • Teeth Per Inch: 8TPI
  8. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  9. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  11. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  12. BAHCO Drywall Saw
    Mulai

    Rp459.900

    BAHCO Drywall Saw
    atribut:
    • Trusco Part No.: 384-0040
  13. Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  14. KRISBOW Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  15. demp-X Extreme Multipurpose Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp85.900

    demp-X Extreme Multipurpose Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    DEMP-X Perekat Extreme adalah lem epoxy dua komponen yang terdiri dari Based (A) dan Hardener (B). Dapat dipakai untuk mendempul, melapisi dan merekatkan berbagai material seperti Beton, Keramik, Batu Alam, Papan Semen, Kayu, Besi, Fiber, PVC, Plastik, dll. Dapat dipakai DALAM AIR.
  16. Multi (Tissue) Tisu Wajah
    23%
    Rating:
    96% of 100
    (50)
    Mulai

    Rp5.900

    Multi (Tissue) Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Natural Virgin Fiber
  17. Tip Saw Japan Tipped Saw for Gypsum Board
    Mulai

    Rp669.900

    Tip Saw Japan Tipped Saw for Gypsum Board
    Deskripsi:
    -93.5HRA high hardness tip with excellent wear resistance employed that makes longer cutting realized.-Reduces dust and creates clean cuts due to a thin blade design.-For plaster boards, decorated plaster boards, lath boards, calcium silicate boards, and kitchen panels.
    atribut:
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Tungsten Carbide
  18. Senkichi pipe saw
    Mulai

    Rp149.900

    Senkichi pipe saw
    Deskripsi:
    The fully hardened saw blade provides excellent durability. Can be used to cut PVC pipes, acrylic plates, and light metals such as aluminum, brass, and copper. The grip has stoppers on both ends to ensure safe cutting operations and prevent your hands from slipping.Cutting work for light metals.*Please ensure sufficient work space and check the safety of your surroundings. *Do not use if the handle or saw blade has cracks or cracks. *Tighten the wing screw firmly and make sure the saw blade is securely attached before use.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 240
    • Pattern: plastic
Daftar Harga gergaji gypsum Terbaru October 2026
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
Jason Scroll Saw GypsumRp60.900
Wipro Gergaji GypsumRp65.900
Z-Saw DrywallS-90Rp119.900
BOSCH Holesaw Set Wood and Plaster Board (Gergaji Lubang)Rp349.900
KENTA Adjustable Bevel SquareRp9.099.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
INGCO Wall Board SawRp80.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)